曜日別特売
WU77CF2S 直列ユニット中間用2端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ 70296056

直列ユニット中間用2端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70296056
品番
WU77CF2S
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。上りカットフィルター付。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。
-

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする