曜日別特売

3M 2液接着剤専用ガン EPX 200ml エアアプリケータ

3M 2液接着剤専用ガン EPX 200ml エアアプリケータ - 3M(スリーエム)

3Mの2液混合接着剤の専用ガンです。
Scotch-Weld(TM) EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。
面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。

用途容量200mLの接着剤の吐出危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487926EPX 200 APP
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする