3M(スリーエム)
ホットメルト接着剤 3738 木材用
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途
パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定
色
黄褐色
仕様
入れ目:5kg
質量(g/本)
30
適合スプレーガン
3M ホットメルトアプリケーターAE2
寸法(Φmm×Lmm)
12×305
主成分
EVA
難燃性
UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)
2.5
剥離接着強さ(kN/m)
7.1/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
接着時間(秒)
50
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
内容量
1箱(5kg)
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488373
3738 AE
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください