3M(スリーエム)
ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途
金属の仮止め、プラスチック・木材の接着
被着材の素材
金属
色
黄褐色
主成分
EVA
主なワーク
パーツ、3次元形状
仕様
入れ目:5kg
質量(g/本)
30
引張せん断接着強さ(MPa)
5.2
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
接着時間(秒)
45
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
内容量
1箱(5kg)
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
適合スプレーガン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488407
3747 AE
12×305
3M ホットメルトアプリケーターAE2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
70488425
3747 Q
15×203
3M ホットメルトアプリケーターTCQ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください