曜日別特売

ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途

ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 - 3M(スリーエム)

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。

用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定黄白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状内容量1箱(5kg)
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704884683748 V0Q
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする