3M(スリーエム)
ホットメルト接着剤
耐熱性、難燃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色
茶褐色
仕様
入れ目:5kg
質量(g/本)
8.5
適合スプレーガン
Scotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)
15×51
主成分
ポリアミド
難燃性
UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)
4.8
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険物の類別
非危険物
接着時間(秒)
25
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
内容量
1箱(5kg)
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
※吸湿性があるため、絶縁用途には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488556
3779 TC
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
94日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください