曜日別特売

電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065

電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 - 日本モレックス(molex)
(5件のレビュー)
材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593796751065-02001袋(10個)2
オープン
41
45(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
7593798551065-04001袋(10個)4
オープン
54
59(税込)
当日出荷
7593799451065-05001袋(10個)5
オープン
65
72(税込)
11日以内出荷
7593800351065-06001袋(10個)6
オープン
64
70(税込)
当日出荷
7593801251065-07001袋(10個)7
オープン
70
77(税込)
11日以内出荷
返品不可
7593802151065-08001袋(10個)8
オープン
91
100(税込)
11日以内出荷
返品不可
7593803751065-09001袋(10個)9
オープン
90
99(税込)
11日以内出荷
返品不可
7082584351065-10001袋(10個)10
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082585251065-11001袋(25000個)11
オープン
559,800
615,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
7082586851065-12001袋(10個)12
オープン
219
241(税込)
9日以内出荷
返品不可
7082588651065-14001袋(10個)14
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082589551065-15001袋(20000個)15
オープン
369,800
406,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
7593797651065-03001袋(10個)3
オープン
取扱い終了
7082587751065-13001袋(10個)13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: サーマルプリンタ接続用
製造業

利用するサーマルプリンタが採用している端子に接続する為に購入しました。純正品なので問題ありません。

対象商品 : 75937967
2020-07-08
用途: タミヤのトラックのMFCのコネクターハウジング
その他業種

タミヤのトレーラーやピックアップトラックのマルチファンクションユニット MFC-01/02/03に自作のLEDを装着する際のコネクターに使っています。
圧着工具は「エンジニア 精密圧着ペンチ オープンバレル端子用 PA-09」を使いAWG28の導線を圧着していますが、5回に1回は失敗するので、ハウジングの数よりも、ターミナル端子の方を多く買っています。他ではなかなか手に入らないので毎回モノタロウで買ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 75937967
2020-08-01
用途: タミヤMFC-01のLED出力コネクター
製造業

タミヤMFC-01のLED出力コネクターに使用されているものです。LEDの増設には必要なのであると便利です。

対象商品 : 75937967
2019-02-13
用途: 1/14トレーラーラジコンのLED配線

タミヤの1/14トレーラーのマルチファンクションのLED端子と同一であり、自作でLEDを増設する際に重宝します。数あるコネクターの中で欲しいものが手に入るモノタロウはすごい!!

対象商品 : 75937967
2017-01-15
用途: ラジコン
その他業種

趣味の世界ですが、タミヤの1/14 トレーラー用のマルチファンクションユニット、MFC-01/MFC-02/MFC-03のLEDのコネクターがこれです。タミヤで買うと高いので、これでLEDを自作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする