電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047

電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 - 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 - 日本モレックス(molex)
(2件のレビュー)
材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593852751047-02001袋(10個)2
オープン
79
87(税込)
当日出荷
7082607851047-03001袋(10個)3
オープン
159
175(税込)
当日出荷
7082590451047-04001袋(10個)4
オープン
229
252(税込)
当日出荷
7082608751047-05001袋(10個)5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
7082610551047-08001袋(40000個)8
オープン
999,800
1,099,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
7082592251047-09001袋(10個)9
オープン
339
373(税込)
35日以内出荷
返品不可
7082593851047-10001袋(10個)10
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082591351047-06001袋(10個)6
オープン
取扱い終了
返品不可
7082609651047-07001袋(10個)7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75938527
2017-01-26
用途: ドローンのメンテ
製造業

金具もセットだとありがたいと思います。
Micro jstもあるといいですね

3が参考にしています
対象商品 : 75938527
2017-04-16
用途: リチウムイオン充電池の接続用

極小コネクタですが、しっかり嵌合して抜けにくく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする