曜日別特売

基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254

基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254 - 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254 - 日本モレックス(molex)

キンク付(2極を除く)

形態ライトアングル難燃性UL94V-0種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500内容量1袋(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7082597453254-0270262
オープン
80
88(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
7082598353254-0370384
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082599253254-04704106
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082600853254-05705128
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082601753254-067061410
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082602653254-077071612
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082603553254-087081814
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082604453254-097092016
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082605353254-1070102218
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
7082606253254-1270121622
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする