EHコネクター ベース付ポスト

EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)

薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工

使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)耐電圧AC800V/1分間適合電線範囲 AWG(#)32~22内容量1袋(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
質量(g)
極数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70826218S2B-EH(LF)(SN)サイド型ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)172250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826227S3B-EH(LF)(SN)サイド型ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)223250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826236S4B-EH(LF)(SN)サイド型ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)284250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826245S5B-EH(LF)(SN)サイド型ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)345250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826254S6B-EH(LF)(SN)サイド型ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)406250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826263S7B-EH(LF)(SN)サイド型ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)467250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826272S8B-EH(LF)(SN)サイド型ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)518250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826288S10B-EH(LF)(SN)サイド型ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)6310250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826306B2B-EH(LF)(SN)トップ型ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)142250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826315B3B-EH(LF)(SN)トップ型ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)193250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826324B4B-EH(LF)(SN)トップ型ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)244250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826333B5B-EH(LF)(SN)トップ型ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)295250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826342B7B-EH(LF)(SN)トップ型ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)407250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826358B8B-EH(LF)(SN)トップ型ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)438250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826367B9B-EH(LF)(SN)トップ型ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)499250
オープン
取扱い終了
返品不可
70826297B10B-EH(LF)(SN)トップ型ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)5210250 AC・DC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする