曜日別特売

コンパクト塩分計 LAQUAtwin

コンパクト塩分計 LAQUAtwin - HORIBA

ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。

分解能
0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)
1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)
0~25 % :1% (重量%)
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂内容量1台
注意
※水中では使用不可です
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342344Salt-22
46,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする