アトム
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。
15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。
帯電防止、低発じん性タイプです。
用途
電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
厚さ(mm)
0.6
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70318614
HG-90SD
S
21
7.4
8
16
ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
イエロー
15
EN388 2016
B
耐切創、静電気防止、低発塵性
1
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70309742
HG-90SD
M
21.2
7.5
9.3
18.6
ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
イエロー
15
EN388 2016
B
耐切創、静電気防止、低発塵性
1
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70309758
HG-90SD
L
22.6
8
9.4
18.8
ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
イエロー
15
EN388 2016
B
耐切創、静電気防止、低発塵性
1
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください