SPEED TIGER(スピードタイガー)
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
仕様
ノンコート
被削材
銅合金、アルミ合金
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径d(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70310275
AUE0703
60
3
7
8
20
600Nano
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310284
AUE0903
75
3
9
10
30
600Nano
¥
5,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください