SPEED TIGER(スピードタイガー)
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
刃先強度アップ長寿命
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全10種類を絞り込む
刃径d(Φmm)
6
8
10
12
シャンク径D(Φmm)
6
8
10
12
刃長(mm)
18
20
30
32
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径d(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70310293
AUR060053
50
3
6
6
18
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310302
AUR060103
50
3
6
6
18
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310318
AUR080053
60
3
8
8
20
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310327
AUR080103
60
3
8
8
20
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310336
AUR100053
75
3
10
10
30
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310345
AUR100103
75
3
10
10
30
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310354
AUR100203
75
3
10
10
30
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310363
AUR120053
75
3
12
12
32
¥
10,490
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310372
AUR120103
75
3
12
12
32
¥
10,490
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310388
AUR120203
75
3
12
12
32
¥
10,490
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください