曜日別特売

ドレッシングテープ (防水フィルム)

ドレッシングテープ (防水フィルム) - コメスドレッシングテープ (防水フィルム) - コメスドレッシングテープ (防水フィルム) - コメスドレッシングテープ (防水フィルム) - コメスドレッシングテープ (防水フィルム) - コメスドレッシングテープ (防水フィルム) - コメス
(12件のレビュー)

防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。

用途介護現場などでの処置後の防水にテープ長さ(m)10基材ポリウレタン系フィルム粘着剤アクリル系内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70309767cod30050
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70309776cod301100
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70309785cod302150
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70309767
2026-01-21
用途: 手指の赤切れ部
製造業

指先のパックリ割れの赤切れに、以前は絆創膏を使用していたが皮膚科でパーミロールの存在を知る。テープ全面に粘着があるので傷口を塞ぐように貼り付ければ、赤切れの治癒が早く進む。

対象商品 : 70309767
2025-12-04
用途: 皮膚の保護
オマタ美容室サービス業

艶感があるので艶なしの方が目立ちにくいので
他商品の様な加工した方が良い。

対象商品 : 70309767
2022-10-23
用途: ストーマの入浴時の保護
有限会社 エヌケーワン医療・福祉・介護関連業

貼りやすく使用後とてもスムーズに剥がせて皮膚に負担なく過ごせました

対象商品 : 70309767
2021-08-01
用途: 義父の介護
株式会社 鈴木梱包運輸・通信業

限られた販売情報しかないので助かります
価格も安くリピーターには割引もあるので必需品には良い

1が参考にしています
対象商品 : 70309767
2021-04-20
用途: 救急医療品として準備しました
製造業

救急での手当用に準備しました。現在使用中のテープが残り少なくなったので購入です。リピートでの購入ですが、とても良いです、野外活動での対応用です。

対象商品 : 70309767
2021-04-07
用途: 指等切り傷に
農・林・水産業

ちょっとした切り傷に貼るだけで止血できて仕事ができるので重宝しています。カットバン貼るよりこちらがいいです。水仕事もできますが、水仕事が長いと剥がれます。

対象商品 : 70309776
2022-05-21
用途: 兎に角はがしにくい
ECCジュニア上田教室教育・研究機関

塗布部分に張り付けて表面の堅いフィルムを外そうとするもすごく剥がしにくく一苦労します。お安いですが改良してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 70309767
2020-01-31
用途: 傷の保護
その他業種

透明なテープで粘着力があります。剥がした、あとが残りにくいです。使うとき紙を剥がすとき手間がかかって少し面倒くさいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする