コメス
サージカルテープ 半透明プラスチックタイプ
水分の影響を受けにくく、安定した粘着力を保持します。
手で素早くきれいに切ることのできるテープです。
用途
介護現場等でのガーゼなどの固定補助に
テープ長さ(m)
9
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70309812
cos102
1箱(24巻)
12
¥
4,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
70309828
cos103
1箱(12巻)
25
¥
4,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください