マーテック
チェーンスリングセット
2本吊り用チェーンスリング
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途
荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
使用環境温度(℃)
-40~200
スリング長さL(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全15種類を絞り込む
基本使用荷重(t)
選択してください
1.5
2.7
4.4
7.2
11
有効長(m)
1
1.5
2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
有効長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70318334
TA2-CL 6
1.5
1
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318343
TA2-CL 8
2.7
1
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318352
TA2-CL 10
4.4
1
¥
47,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318386
TA2-CL 6
1.5
1.5
¥
38,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318395
TA2-CL 8
2.7
1.5
¥
42,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318404
TA2-CL 10
4.4
1.5
¥
52,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318438
TA2-CL 6
1.5
2
¥
42,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318447
TA2-CL 8
2.7
2
¥
46,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318456
TA2-CL 10
4.4
2
¥
57,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318368
TA2-CL 13
7.2
1
¥
82,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318377
TA2-CL 16
11
1
¥
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318413
TA2-CL 13
7.2
1.5
¥
89,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318422
TA2-CL 16
11
1.5
¥
125,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318465
TA2-CL 13
7.2
2
¥
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318474
TA2-CL 16
11
2
¥
125,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。