曜日別特売
TA2-CL 8 チェーンスリングセット マーテック 70318447

チェーンスリングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
基本使用荷重(t)2.7
有効長(m)2
内容量1セット注文コード70318447品番TA2-CL 8
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

2本吊り用チェーンスリング
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。

用途
荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)
2.7
有効長(m)
2
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
7.1
使用環境温度(℃)
-40~200
チェーン線径(Φmm)
8
スリング長さL(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする