トモヤ
溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服パンツ
アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
用途
溶接等火気を扱う現場
色
ライトグリーン
混率(%)
メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)
職業別シーン
溶接工
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70326077
FRTW6
M
75
113
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
70326086
FRTW6
L
77
116
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
70326095
FRTW6
LL
79
118
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
70326104
FRTW6
EL
82
112
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
70326113
FRTW6
3L
72
111
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
70326122
FRTW6
B4
74
104
オープン
取扱い終了
70326138
FRTW6
B5
74
105
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください