曜日別特売

ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)

ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) - TORAY(東レ)
(2件のレビュー)

高透明に優れたフィルムです。

規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70327023-10002025
5,590
6,149(税込)
当日出荷
70327032-10002038
5,990
6,589(税込)
当日出荷
70327048-10002050
7,990
8,789(税込)
当日出荷
70327057-10002075
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70327066-100020100
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
70327075-100020125
14,980
16,478(税込)
当日出荷
70327084-100020188
17,980
19,778(税込)
当日出荷
70327093-100020250
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70327066
2023-06-01
用途: 注型用シリコーンの離型用に使用しました

予想通りパイプからの取り出しが非常に楽になり良い製品を作ることが出来ました

対象商品 : 70327032
2022-07-09
用途: FRPの剥離フィルムとして

有機溶剤にも負けず、硬化後キレイに剥がれてくれるので、FRP平板作製に役立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする