曜日別特売

静音樹脂台車

静音樹脂台車 - 金沢車輌

金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。
荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。
ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。
一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。
台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。
荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。
床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。

用途運搬用途に仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ静音ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)790材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335308NP-201GS790×5051809.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする