金井重要工業
トラベロンエアーフィルター
材質
ポリエステル
仕様
難燃性、洗浄再生
厚さ(mm)
14
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
80
圧力損失
(初期)62Pa
除塵率(%)
80
粗塵区分
細塵用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
除塵率(%)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330356
AF-120AR
300
300
80
(初期)62Pa
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
70330365
AF-120AR
500
500
80
(初期)62Pa
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
11日以内出荷
70330374
AF-120AR
900
900
80
(初期)62Pa
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70330383
AF-150AR
300
300
80
(初期)62Pa
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
70330392
AF-150AR
500
500
80
(初期)62Pa
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
70330408
AF-150AR
900
900
80
(初期)62Pa
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください