曜日別特売

カラーOPPテープ

カラーOPPテープ - tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ - tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ - tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ - tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ - tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ - tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ - tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ - tesa(テサ/テサテープ)
(9件のレビュー)

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。

用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける内容量1巻
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703305324263E48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703305484263E48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703305574263E48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703305664263E48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703305754263E48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703305844263Eオレンジ48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703305934263E48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703306024263Eピンク48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703306184263E48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703306274263E48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
703306364263E黄緑48100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70330532
2022-05-25
用途: 梱包作業時
製造業

価格的にも、取り扱いもし易いので満足しております。

2022-06-29
用途: 箱の梱包用
ミチオ商事株式会社卸売・小売業

箱の梱包に問題なく使用できました、満足していますが、少し薄いです。

対象商品 : 70330602
2020-08-12
用途: 小道具製作材料
医療・福祉・介護関連業

この色のOPPテープ単品は、モノタロウでしか扱っていないため、これを買うためにモノタロウに会員登録しました。ここで扱っていなかったら、多様な色のOPPテープを買うサイトがほかに見つけられなかった。ありがとう!モノタロウ!

対象商品 : 70330602
2019-04-11
用途: 紙袋、ビニール、段ボールの梱包等
卸売・小売業

普通に売ってるoppテープより、しっかりしており色も可愛い。
とても使いやすい。巻きも多いので何回も買わなくて助かります。
テープカッターが付いてくれて付け替え出来るようになれば尚嬉しいです。

対象商品 : 70330636
2021-03-13
用途: 引っ越し時
教育・研究機関

引っ越し荷物をしばらく剥がさずに置いていると、プラスチックなどに残ってしまうのでちょっと残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 70330593
2020-01-21
用途: 補強等
製造業

黒を購入。粘着力などは問題ありませんが、切った物を一時的に机に貼り付けておいたりすると、貼った部分に黒い物がつきます。取るのは難しくありませんが少し気になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 70330532
2019-07-11
用途: 引越用段ボール、指示用紙貼り付け(色分けによる識別)
建設業・工事業

価格が安い点は良かった。
テープカッターが必要と感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 70330548
2021-03-23
用途: 発送品の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニールの艶が強く、発送品の梱包に使うと、安もっぽく見えるので、使っていない。商品写真では艶があまりないように見えて、イメージが違う。商品説明も不十分と思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする