アズワン
LED表面キズ検査照明
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)
本体/214×38×34、電源部/160×44×65
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
8
電源
AC100V(50/60Hz)
光源
高輝度白色LED7個
照度(Lx)
15000(150mmにて)
アズワン品番
2-7768-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70336017
BARLIGHTⅡ
¥48,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください