高視認性防護服ベスト(面ファスナー)

高視認性防護服ベスト(面ファスナー) - アゼアス高視認性防護服ベスト(面ファスナー) - アゼアス高視認性防護服ベスト(面ファスナー) - アゼアス高視認性防護服ベスト(面ファスナー) - アゼアス
(1件のレビュー)

この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。

用途高視認性防護服仕様胸部・背中部ラッセルメッシュ/フロント面ファスナー留め種別ベスト材質ポリエステル100%(トリコットメュシュ)区分繰り返し利用RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合材質(反射板)JIS T 8127適合品 AZ LITE(R)1070 オープンブーズ型再帰性反射材使用縫い目形式内縫い内容量1枚
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335405AZ LITE10620S/M4060蛍光オレンジレッド
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
70335606AZ LITE10620L/XL4464蛍光オレンジレッド
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
70335502AZ LITE10620S/M4060蛍光イエロー
7,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335518AZ LITE10620L/XL4464蛍光イエロー
7,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70335405
2019-02-21
用途: ロードサービス
自動車・二輪車・自転車関連業

夜間の作業にも安心の反射、軽くて着やすいです
メッシュで暑さも感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする