曜日別特売

ハンドトラック プラメッシュカー

ハンドトラック プラメッシュカー - 上杉輸送機ハンドトラック プラメッシュカー - 上杉輸送機ハンドトラック プラメッシュカー - 上杉輸送機ハンドトラック プラメッシュカー - 上杉輸送機

本体に持ち手を付けて持ちやすく、片手で持ちあえて移動しやすい。
また、地面を転がして運ぶことも出来ます。
前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行。
傾斜天板は本体に傾斜を取り付けることで荷物の転倒を軽減させました。
ハンドルを固定して運びやすくしました。

車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)915材質(ハンドル)スチールキャスター金具ポリプロピレン(PP)荷台寸法(奥行)(mm)670材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※山間部等、配送が困難な地域につきましては別途送料を申し受けすることがございます。悪しからずご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70348452PM-201-P780×4901809.7
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする