曜日別特売

アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高

アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 - ゲート工業

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)
ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(m)約2タイプ両開き材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全17種類を絞り込む
間口(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70417208ACW-363600
336,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417226ACW-454500
392,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417235ACW-545400
448,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417244ACW-636300
498,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417262ACW-727200
548,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417287ACW-818100
605,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417305ACW-909000
662,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417323ACW-999900
711,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417348ACW-10810800
760,000
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417366ACW-11711700
816,400
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417384ACW-12612600
872,800
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417402ACW-13513500
1,029,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417427ACW-14414400
974,000
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417436ACW-15315300
1,029,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417445ACW-16216200
1,084,000
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417454ACW-17117100
1,135,000
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417497ACW-18018000
1,186,000
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする