データ用DVD-R CPRM対応

データ用DVD-R CPRM対応 - マクセルデータ用DVD-R CPRM対応 - マクセルデータ用DVD-R CPRM対応 - マクセル
(1件のレビュー)

CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。

タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ケース
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436178DRD47WPD.10S1パック(10枚)薄型5mmケース10枚
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
70436187DRD47WPD.20S1パック(20枚)薄型5mmケース20枚
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70436196DRD47WPD.50SP1パック(50枚)スピンドルケース50枚
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70436178
2020-04-12
用途: 映像の録画に使用
飲食業

特に問題なく使えます。ケースがいらないのであれば50枚入りでもいいのですが、ケース付きでこれなら充分かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする