三陽工業
サン・プラスチックチップソー厚物切断用
ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
用途
ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビ
適合材
POM・MCナイロン・PP・塩ビ
刃数
40
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
355
刃厚(mm)
3.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70423928
355SL40
40
355
25.4
¥
29,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください