曜日別特売

遠距離レーザー MLXBシリーズ

遠距離レーザー MLXBシリーズ - キコー技研

可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
照射距離200m時 スポット径Φ15mm
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量

口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径Φ15mm(距離200m)光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲2~200mRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
光出力(mW)
レーザー光色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70477426MLXB-D12-635-56355赤色
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477435MLXB-D12-640-1064010赤色
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
70477444MLXB-D12-640-4064040赤色
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477453MLXB-D12-640-6064060赤色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477462MLXB-D12-640-8064080赤色
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477478MLXB-D12-650-56505赤色
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477487MLXB-D12-660-4066040赤色
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477496MLXB-D12-660-120660120赤色
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477505MLXB-D12-670-1067010赤色
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477514MLXB-D12-690-3069030赤色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477523MLXB-D12-785-2078520赤外
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477532MLXB-D12-785-100785100赤外
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477548MLXB-D12-830-5083050赤外
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477557MLXB-D12-850-5085050赤外
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477566MLXB-A12-635-56355赤色
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477575MLXB-A12-640-1064010赤色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477584MLXB-A12-640-4064040赤色
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477593MLXB-A12-640-6064060赤色
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477602MLXB-A12-640-8064080赤色
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477618MLXB-A12-650-56505赤色
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477627MLXB-A12-660-4066040赤色
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477636MLXB-A12-660-120660120赤色
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477645MLXB-A12-670-1067010赤色
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477654MLXB-A12-690-3069030赤色
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477663MLXB-A12-785-2078520赤外
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477672MLXB-A12-785-100785100赤外
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477688MLXB-A12-830-5083050赤外
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477697MLXB-A12-850-5085050赤外
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする