曜日別特売

円コリメートレーザー MLXAシリーズ

円コリメートレーザー MLXAシリーズ - キコー技研

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量

使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
全42種類を絞り込む
波長(nm)
光出力(mW)
レーザー光色
42種類すべて表示中
注文コード
品番
波長(nm)
光出力(mW)
レーザー光色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70477724MLXA-D12-635-56355赤色
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477733MLXA-D12-640-1064010赤色
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
70477742MLXA-D12-640-4064040赤色
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477758MLXA-D12-640-6064060赤色
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477767MLXA-D12-640-8064080赤色
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477776MLXA-D12-650-56505赤色
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
70477785MLXA-D12-660-4066040赤色
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477794MLXA-D12-660-120660120赤色
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477803MLXA-D12-670-1067010赤色
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477812MLXA-D12-690-3069030赤色
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477828MLXA-D12-785-2078520赤外
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477837MLXA-D12-785-100785100赤外
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477846MLXA-D12-830-5083050赤外
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477855MLXA-D12-850-5085050赤外
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477864MLXA-B13-375-7037570紫外
789,800
868,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477873MLXA-B13-405-2040520紫色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477882MLXA-B13-405-150405175紫色
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477907MLXA-B13-473-7047320青色
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477916MLXA-B13-488-6048850青色
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477925MLXA-B13-520-50-GR52050緑色
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477934MLXA-A12-635-56355赤色
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477943MLXA-A12-640-1064010赤色
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477952MLXA-A12-640-4064040赤色
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477968MLXA-A12-640-6064060赤色
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477977MLXA-A12-640-8064080赤色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477986MLXA-A12-650-56505赤色
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477995MLXA-A12-660-4066040赤色
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478004MLXA-A12-660-120660120赤色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478013MLXA-A12-670-1067010赤色
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478022MLXA-A12-690-3069030赤色
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70478038MLXA-A12-785-2078520赤外
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478047MLXA-A12-785-100785100赤外
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478056MLXA-A12-830-5083050赤外
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478065MLXA-A12-850-5085050赤外
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478074MLXA-C13-375-7037570紫外
789,800
868,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70478083MLXA-C13-405-2040520紫色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478092MLXA-C13-405-150405175紫色
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70478117MLXA-C13-473-7047320青色
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70478126MLXA-C13-488-6048850青色
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70478135MLXA-C13-520-50-GR52050緑色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477898MLXA-B13-450-8045080青色
取扱い終了
返品不可
70478108MLXA-C13-450-8045080青色
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする