スーパーメイト
ベルトパーテーション
こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥
5,998
~
税込
¥
6,598
~
(10)
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)
1500
ベルト幅(mm)
49
全高(mm)
800
ベース径(Φmm)
360
ポール径(Φmm)
50
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480874
BL-5
赤
ヘアライン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70480883
BL-5
青
ヘアライン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52297876
BL-5
黒
黒塗装
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70480865
BL-5
赤
黒塗装
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52297867
BL-5
青
黒塗装
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
離島
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790