関西ペイント
エスコ 硬化剤
素地(サビ層)への浸透性がよくサビ層内の水分を無害化し、サビを強く固定する浸透形エポキシ樹脂系のさび止め塗料用硬化剤。
特性
さび止
主成分
浸透形エポキシ樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70484986
-
1缶(0.4kg)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
70484995
-
1缶(1.8kg)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください