曜日別特売

アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒

アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒 - ビクセン

レンズで光を集める屈折式鏡筒・明るく高コントラスト。扱いやすいアクロマートレンズを採用
幅広い目的に使えるスタンダードな屈折式鏡筒。

焦点距離(mm)1000(F9.5)等級(極限等級)11.9等ファインダーXYスポットファインダー分解能1.1秒対物レンズ有効径(mm)105(アクロマート、マゼンタコーティング)仕様(集光力)肉眼の225倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×1010質量(kg)4.8焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7055778626071-3
90,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする