アルス
果樹剪定鋸 魁 21 替刃
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途
生木の剪定
刃長(mm)
210
全長(mm)
262
質量(g)
35
ピッチ(mm)
刃:6.0
表面処理
刃:特殊
対応商品
SG-21
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70498487
SG-21-1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください