アルス
果樹剪定鋸 魁 24 替刃
(1件のレビュー)
果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途
生木の剪定
刃長(mm)
240
全長(mm)
292
質量(g)
40
ピッチ(mm)
刃:6.0
表面処理
刃:特殊
対応商品
SG-24
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70498505
SG-24-1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください