HAMILeX(ハミレックス)
マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ縦向き用]
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
静止耐荷重(kg)
110
セット内容
組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1
質量(kg)
約7.5
耐荷重(kg)
40
対応インチサイズ
40~50V型
内容量
1台
関連資料:
(0.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※プラスドライバー(中型)とスパナ(対辺19mm)をご用意ください。
※設置は必ず専門業者が行ってください。
※必ず組立・テレビの設置は2人以上で行ってください。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70523398
CHP-B110M
ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70523468
CHP-W110M
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません