HAMILeX(ハミレックス)
ツイン金具(両面)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
対応インチサイズ
~50V型
付属品
ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)
約5
耐荷重(kg)
30
内容量
1台
関連資料:
(0.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※プラスドライバー(中型)とスパナ(対辺19mm)をご用意ください。
※設置は必ず専門業者が行ってください。
※必ず組立・テレビの設置は2人以上で行ってください。
※本製品使用時は必ずCH-5B/5W/9B/9Wのいずれかをご使用ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70523434
CHP-B4T
~50V型
30
ブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70523504
CHP-W4T
~50V型
30
ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません