HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイ転倒防止スタンド
耐荷重(kg)
約70(取付ディスプレイ60以下)
付属品
ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド2種類×各2本
適合機種
CQ-6107/6110(32V型くらいまで)、CQ-6510(EIA)(32V型くらいまで)、CQ-6207/6210(52V型くらいまで)、CQ-6307(52V型くらいまで)、MR-3807(52V型くらいまで)、MR-3810(52V型くらいまで)
質量(kg)
約8.5
色
シルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×157.5×585
内容量
1台
関連資料:
(2.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70524493
QP-113S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください