※使用例

QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド HAMILeX(ハミレックス) 70524493 QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド HAMILeX(ハミレックス) 70524493 QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド HAMILeX(ハミレックス) 70524493 QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド HAMILeX(ハミレックス) 70524493

ディスプレイ転倒防止スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70524493 品番QP-113S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
耐荷重(kg)約70(取付ディスプレイ60以下) 付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド2種類×各2本 適合機種CQ-6107/6110(32V型くらいまで)、CQ-6510(EIA)(32V型くらいまで)、CQ-6207/6210(52V型くらいまで)、CQ-6307(52V型くらいまで)、MR-3807(52V型くらいまで)、MR-3810(52V型くらいまで) 質量(kg)約8.5 シルバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×157.5×585
関連資料:(2.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする