HAMILeX(ハミレックス)
収納ボックスRF-570/590用
耐荷重(kg)
約15、天板:10以下、底板:10以下
仕様
取付可能個数:1個
質量(kg)
約9
色
ブラック
対応機種
RF-570/590
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボックス内)540×245×90、(天板)550×253
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×275×145
内容量
1台
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70524563
RFP-50
オープン
¥
19,290
¥
21,219
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません