2989.jp+ タイルブラシ

2989.jp+ タイルブラシ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タイルブラシ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タイルブラシ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タイルブラシ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

浴室・トイレ・玄関・ガレージの水洗いに

材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:飽和ポリエステル樹脂質量(g)325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×830繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522147-
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522147
2018-03-27
用途: 作業場の床汚れ落とし

使いやすく、丈夫です。今まで使用していたデッキブラシよりも数倍楽に汚れを落とせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする