2989.jp+ グラスワイパー

2989.jp+ グラスワイパー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラスワイパー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラスワイパー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラスワイパー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラスワイパー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラスワイパー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラスワイパー - CONDOR(山崎産業)

窓ガラスにこれ1本

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522165-本体ヘッド:ポリカーボネート、スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム250×80×190
980
829
912(税込)
当日出荷
70522174-スペアスポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴムゴム:250×7×20、スポンジ:250×20×30
598
499
549(税込)
当日出荷
70522183-本体ヘッド:ポリカーボネート、スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム380×80×190
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70522192-スペアスポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴムゴム:380×7×20、スポンジ:380×20×30
798
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70522192-6405206637710000380000- 2989.jp+ グラスワイパー38 スペア CONDOR(山崎産業) 640520662989.jp+ グラスワイパー38 スペアCONDOR(山崎産業)1個
789
税込868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする