Daily Clean ドライワイパー

Daily Clean ドライワイパー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ドライワイパー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ドライワイパー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ドライワイパー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ドライワイパー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ドライワイパー - CONDOR(山崎産業)

床面の水・汚水・洗剤の除去に最適。

繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
質量(g)
材質
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522603-1本720クッション:ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム本体
1,880
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70522612-1個200ゴム:合成ゴム、金具:スチールスペア
980
839
923(税込)
4日以内出荷
70522628-1本740クッション:ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム本体
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70522637-1個225ゴム:合成ゴム、金具:スチールスペア
1,080
929
1,022(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする