ヤマトエンジニアリング
片口ニップル
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
仕様
ホースジョイント片口ニップルストレートネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
六角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525288
KN-S2-7
35
7×G1/4
14
¥
371
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70525297
KN-S2-9
40
9×G1/4
14
¥
371
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525306
KN-S3-11
43
11×G3/8
17
¥
456
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください