ヤマトエンジニアリング
片口ニップル
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
仕様
ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
六角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525315
KN-T1-6
36
6×G1/8
12
¥
302
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525324
KN-T2-9
40
9×G1/4
14
¥
407
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525333
KN-T3-11
44
11×G3/8
17
¥
507
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください