二又ホースジョイント

二又ホースジョイント - ヤマトエンジニアリング二又ホースジョイント - ヤマトエンジニアリング二又ホースジョイント - ヤマトエンジニアリング
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント二又タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70526356WHJ-1185():11×11×G3/8
2,327
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70526365WHJ-776():11×11×G1/4
1,956
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70526374WHJ-976():9×9×G1/4
1,956
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする