ジョー・プリンス竹下
平面ハンドル
左右兼用型です。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。
専用止金が付属しています。
用途
・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装仕上
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70527923
PH-74N-BK-2
226
鍵付
¥
1,470
¥
1,469
¥
1,616
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70527932
PH-74NA-BK-2
222
鍵ナシ
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください