曜日別特売

タフキーパー ジャンボケース

タフキーパー ジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)タフキーパー ジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)タフキーパー ジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)タフキーパー ジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)タフキーパー ジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)タフキーパー ジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。

用途食品保存容器形状角形材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70531195B-1882TB3000260×190×89
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70531204B-1883TB5000306×227×103
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70531213B-1884TB8500362×268×120
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70531222B-1886TB430026×190×129
1,440
1,188
1,307(税込)
当日出荷
70531238B-1887TB7500306×227×149
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70531247B-1888TB12000362×268×176
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 食品の保存
製造業

長年使用しています。頑丈で重ねてもストレスなし。サイズも多数あって注文しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする