曜日別特売
モノタロウ

電波掛時計 スタンダード

電波掛時計 スタンダード - モノタロウ
(347件のレビュー)

モノタロウからついに電波式掛け時計が登場!
時刻が見やすいシンプルデザインの電波式壁掛け時計です。
フレームはお洒落なメタリック塗装を採用しました。
午後10時~午前6時の間は秒針が自動的に停止し、就寝時にはカチコチ音が気になりません。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
ガラス製風防付き。
※電波を受信しない場合は、場所を変えて設置を行ってください。

用途掛け時計として。表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)直径(Φmm)269材質プラスチック枠、ガラス(前面)シルバー質量(g)510種類掛時計精度±30秒寸法(直径Φ×厚さ)(mm)269×43使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(別売)電池寿命約1年内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書:
注意
※電池は付属しておりません、別途ご用意ください。
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827322-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70827322-07785289STWA2- 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 07785289電波掛時計 スタンダードモノタロウ1台
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:347
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70827322
2024-08-27
用途: 事務所に掛けている
てつどうもけい屋のオヤジ卸売・小売業

とにかく安い電波時計ということで購入しました。おそらく遅れはないと思います。

対象商品 : 70827322
2024-04-23
用途: 居間の掛時計
株式会社テクノス

選定の条件、電波時計で正確、シンプルで見やすい、値段が手ごろ を満足している と言うより 安すぎてびっくりである。
ついでに 真夜中のチクタク音なし はナイスアイデア。
 とてもシンプルで その内自分でデザインを加えて楽しもうと思う。
現在は取り扱い終了とのことだが 後継機があり 心配なし。

対象商品 : 70827322
2024-06-28
用途: 子供の通学路で屋外(屋根の下)に設置。

子供の登下校時に子供のために設置。特に登校時間、遅刻防止になっている。

対象商品 : 70827322
2024-03-12
用途: 寝室の時計として使用
教育・研究機関

寝室の時計として使用。音がしないのが良い。離れていても良く見え、視認性が良い。電波時計なので、時刻合わせの必要もなく信頼できる。同様の性能品よりかなり安いが品質は十分。

対象商品 : 70827322
2023-12-04
用途: 教室の時計として
聖恭塾教育・研究機関

授業開始と終了時の目安として使用しています。
今までの時計は、時間のずれが多く、PCの時計なども併用していましたが、これからはモノタロウの電波時計のみで十分です。
とても値ごろな商品をありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 70827322
2023-11-28
用途: 毎日の生活
不動産業

良い物見つけちゃいました。見た目はシンプル、お値段が素敵、時間が狂うことがない。こんな時計を探してました。時計は時間が合っている事が絶対必要。電池を入れるだけで叶いました。この値段でそれが手に入れられるのは素晴らしい。文字盤の『6』の字の上の絵が「モノタロウ」のマークだったらどうしようと届くまで心配でしたが、安心しました。

2が参考にしています
対象商品 : 70827322
2024-01-23
用途: 事務所の時計
建設業・工事業

問題なく使えています。
電波なので正確です。
初回立ち上げ時のみ屋外に出して電波掴ませ、以後室内でOKです。
盤面にモノタロウの顔が印刷されてないのも良いです。(笑)

対象商品 : 70827322
2024-01-09
用途: ガレージに使用
植熊建設業・工事業

時刻合わせしなくても良いのがとても楽です。どれくらい安定して使えるのか、耐久性は分かりませんが、購入して一週間時刻が狂わないのが役立ちます。夜中に秒針が止まるようになっていますが、カチカチと音が聞こえる訳ではないので特にその機能に魅力を感じません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
屋外でも使用可能でしょうか。
回答:
屋内用の為、屋外では使用できません。
2021-08-27
質問:
時刻が頻繁に狂います。
狂わないようにする方法はないでしょうか。
回答:
下記を一度お試し下さい。

・置き場所や向きを変える
・窓のそばに置く
・送信所に対する本製品の向きを合わせる
・テレビやパソコンなど、ノイズ発生源から離す
・金属製品から離す
2021-08-27

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする